ベスト TR1391シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード61270145 品番TR1391-02-L
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥6,479
販売価格(税別)
5,890

高所作業、屋外作業に適したTR空調服。
楽らく電池操作ポケット:衣服内のバッテリーを、外から左手で直接、簡単に操作可能。
襟芯バンド排気孔:衣服内の循環風を首回りから強烈に衣服外に排出。
薄い、軽い、しなやか、紫外線防止。

仕様●サイズ:L●胸囲(cm):118●着丈(cm):68●肩幅(cm):50 アズワン品番65-3752-13
注意
※専用バッテリーセット・専用ファンセットは別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする