nerbeplus
nerbeplusの バイオ・食品(菌)関連用品
nerbeplusの 培養用品
nerbeplusの マイクロテストチューブ/サンプルカップ
マイクログチューブ 1.5ml ナチュラル 04-212-1000シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(8個×1000本)
注文コード
61270565
品番
04-212-1000
参考基準価格(税別)
¥66,400
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
マイクロチューブ1.5ml
高い透明度
書込みスペース付
500μl刻みの目盛付
未滅菌
仕様
●オートクレーブ可能(121℃、15分)●開口外寸:口部Φ13.0mm、全長:39.9mm●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:18,000RCF(xg)●温度耐性:-70℃〜121℃
アズワン品番
65-3754-62