EVER GREEN
EVER GREENの バイオ・食品(菌)関連用品
EVER GREENの 培養用品
EVER GREENの マイクロテストチューブ/サンプルカップ
サンプルカップ 0.5ml 127-0093-010シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10パック×1000個)
注文コード
61270949
品番
127-0093-010
参考基準価格(税別)
¥173,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
サンプルカップ
目盛付
未滅菌
仕様
●オートクレーブ不可●寸法:Φ14.5×25.5mm●材質:P.S●適合機種:Beckman, 島津, 京都第一, シノテスト, 常光●容量:0.5ml
アズワン品番
65-3758-25