サンプルカップ 0.5ml 127-0093-010シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(1000個) 注文コード 61270958 品番 127-0093-010
参考基準価格(税別)¥17,300 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

サンプルカップ
目盛付
未滅菌

仕様●オートクレーブ不可●寸法:Φ14.5×25.5mm●材質:P.S●適合機種:Beckman, 島津, 京都第一, シノテスト, 常光●容量:0.5ml アズワン品番65-3758-24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする