サンプルカップ 2.5ml 127-1212-010シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(6パック×1000個) 注文コード 61270976 品番 127-1212-010
参考基準価格(税別)¥129,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

サンプルカップ
未滅菌

仕様●オートクレーブ不可●寸法:Φ17.0×38.0mm●材質:P.S●適合機種:日立717, 日立736, 日立737, 日立7150, 日立7250●容量:2.5ml アズワン品番65-3758-31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする