テストプレート 96well 平底 P.S製 フタ付 ホワイト(cellculture用) 204012シリーズ

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可 93日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(4個×100枚) 注文コード 61271064 品番 204012
参考基準価格(税別)¥748,000 販売価格(税込) ¥813,780
販売価格(税別)
739,800

テストプレートポリスチレン製〈色付〉
PorvairSciencesの96ウェルテストプレートは、吸光度、蛍光、発光、およびシンチレーションアプリケーション用にデザインされています。標準的な「チムニー」ウェルを備えた96ウェルフォーマットで、蛍光機器用に設計された黒色プレートはプレートの上部から読み取り可能で最適な結果が得られます。
各種スクリーニング、ライブラリー作成に最適
ウェル間にすき間があり、クロスコンタミネーションを防止
白色プレートは発光リーダーのシグナルを最大化
350μl/1ウェル
ANSI/SLASフォーマットに準拠
プレート上にアルファベットおよびナンバリングがされているのでサンプルの追跡が容易
ティッシュカルチャーコーティングタイプなので、高い細胞付着性・増殖性
フタあり
ガンマ線滅菌済・個別包装
Porvair Sciencesの96ウェル テストプレートは、吸光度、蛍光、発光、およびシンチレーションアプリケーション用にデザインされています。標準的な「チムニー」ウェルを備えた96ウェルフォーマットで、蛍光機器用に設計された黒色プレートはプレートの上部から読み取り可能で適した結果が得られます。各種スクリーニング、ライブラリー作成に適しています。

仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●容量:350μl/1ウェル●底形状:平底●寸法(W×D×H):127.6×85.6×14.7mm●ウェル内寸:Φ6.3mm×11.15mm●材質:P.S●適合シール:なし●温度耐性:-40℃〜60℃●L:127.60 ± 0.10mm●W:85.60 ± 0.10mm●H:14.70 ± 0.05mm●Hs:6.40 ± 0.10mm●Hw:11.15 ± 0.05mm●D:6.30 ± 0.05mm●Xn:113.40 ± 0.05mm●X1:14.40 ± 0.05mm●C:120.00mm●P:9.00 ± 0.05mm●Yn:74.50 ± 0.05mm●Y1:11.50 ± 0.05mm●R:80.00mm アズワン品番65-3759-88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする