テストプレート 96well 平底 P.S製 208004シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4個×100枚) 注文コード61271247 品番208004
参考基準価格(税別)¥144,400 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

テストプレートポリスチレン製HTS対応
96ウェル
高度な成型技術と高品質のクリスタルポリスチレンを使用し製造されているので、歪みの無いフラットな仕上がり
ELISA・ミキシング・サンプル保存に最適
各プレートにはアルファベットのナンバリング付
ポリスチレン製プレートの底面は、非常に優れた透明性があり、吸光度測定、顕微鏡観察に最適
未滅菌
ELISA・ミキシング・サンプル保存に適しています。ポリスチレン製プレートの底面は、非常に優れた透明性があり、吸光度測定、顕微鏡観察に適しています。

仕様●サイズ 209004 208004 210004 Aウェルボトム表面からスカート底部までの高さ 4.2mm 3.6mm 4.0mm Bウェル深さ 9.8mm 10.9mm 10.0mm C底部厚み - 1.1mm - Dフランジ高さ 2.6mm 2.6mm(ピンチバー除く) 2.6mm Eウェル直径 6.9mm 6.4mm(上部)6.1mm(上部)Fウェル外部からスカート底部までの高さ 2.7mm - 3.0mm Gフランジ奥行き 1.8mm - 1.8mm ・オートクレーブ不可●容量:350μl/1ウェル●底形状:平底●寸法(W×D×H):127.6×85.6×14.0mm●ウェル内寸:Φ6.4mm×10.9mm●材質:P.S●適合シール:BMF(ELISA/Incubation用)・(ColdStrage用)シリーズ/BMシリーズ●温度耐性:-40℃〜60℃●※他ブランドのシールと組み合わせてのご使用はお避けください。 アズワン品番65-3761-11
注意
●※他ブランドのシールと組み合わせてのご使用はお避けください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする