テストプレート 96well 平底 P.S製 クリアボトム ホワイト 214003シリーズ

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可 93日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4個×100枚) 注文コード61271369 品番214003
参考基準価格(税別)¥648,000 販売価格(税込) ¥703,780
販売価格(税別)
639,800

テストプレートポリスチレン製〈色付/クリアボトム〉
96ウェル
底面は非常に優れた透明性があり、顕微鏡観察に最適
ウェル間にすき間があり、クロスコンタミネーションを防止
白色は発光測定、黒色は蛍光測定使用時において最適・安定したデータが出る様、バージンポリスチレンを使用
フタなし
未滅菌
底面は非常に優れた透明性があり、顕微鏡観察に適しています。

仕様●サイズ 214003/214006 215003/215006 Aウェルボトム表面からスカート底部までの高さ 3.5mm Bウェル深さ 11.15mm C底部厚み 1.1mm Dフランジ高さ 6.0mm Eウェル直径 6.3mm ・オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●容量:350μl/1ウェル●底形状:平底●寸法(W×D×H):127.6×85.6×14.7mm●ウェル内寸:Φ6.3mm×11.15mm●材質:P.S●適合シール:なし●温度耐性:-40℃〜60℃ アズワン品番65-3762-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする