テストプレート 12well 平底 P.S製 フタ付 222-8046-01Fシリーズ

商品レビューを投稿する
78日以内出荷返品不可 78日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4個×100枚) 注文コード61271920 品番222-8046-01F
参考基準価格(税別)¥371,200 販売価格(税込) ¥408,319
販売価格(税別)
371,199

テストプレートポリスチレン製
12ウェル
独自の高度な生産技術と金型により、ポリスチレン製のプレートを開発
DNAやセルバイオロジー、サンプル保存で大きな力を発揮
各プレートにはアルファベットのナンバリング付
ガンマ線滅菌済・個別包装

仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●容量:6.76ml/1ウェル●底形状:平底●寸法(W×D×H):126.0×85.0×22.0mm●ウェル内寸:Φ22.0mm×16.9mm●材質:P.S●適合シール:なし●温度耐性:-40℃〜60℃ アズワン品番65-3766-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする