テストプレート 96well 平底 UV透過アクリル製 290-8120-0AFシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4個×100枚) 注文コード61272665 品番290-8120-0AF
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥289,200 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800

テストプレートUVTUV透過性アクリル製
96ウェル
280nm以上のUVを50%以上透過
フタなし
未滅菌

仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●容量:360μl/1ウェル●底形状:平底●寸法(W×D×H):126.0×85.0×14.5mm●ウェル内寸:Φ6.5mm×10.5mm●材質:アクリル●適合シール:なし●温度耐性:-40℃〜60℃ アズワン品番65-3772-37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする