テストプレート 96well V底 P.P製 290-8355-03Vシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4個×100枚) 注文コード61272699 品番290-8355-03V
参考基準価格(税別)¥136,400 販売価格(税込) ¥150,039
販売価格(税別)
136,399

テストプレートポリプロピレン製
96ウェル
EVERGREEN社独自の高度な生産技術と金型により、ポリプロピレン製の24,96,384wellプレートが開発
DNAやセルバイオロジー、サンプル保存で大きな力を発揮
プレートウェルナンバリング:プレートのウェル1つ1つにアルファベットのナンバリング付
未滅菌

仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●容量:285μl/1ウェル●底形状:V底●寸法(W×D×H):126.0×85.0×14.5mm●ウェル内寸:Φ6.5mm×10.5mm●材質:P.P●適合シール:なし●温度耐性:-80℃〜121℃ アズワン品番65-3772-61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする