テストプレート 24well 平底 P.S製 フタ付 クリアボトム ブラック(cellculture用) 303012シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4個×56枚) 注文コード61272796 品番303012
参考基準価格(税別)¥960,000 販売価格(税込) ¥1,055,780
販売価格(税別)
959,800

テストプレートポリスチレン製〈色付/クリアボトム〉
24well
底面は非常に優れた透明性があり、顕微鏡観察に最適
ウェル間にすき間があり、クロスコンタミネーションを防止
ティッシュカルチャーコーティングタイプなので、高い細胞付着性・増殖性
独自の製造技術により蛍光、発光測定において高い精度と再現性を実現
細胞培養用
フタあり
ガンマ線滅菌済・個別包装
底面は非常に優れた透明性があり、顕微鏡観察に適しています。

仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●容量:3.1ml/1ウェル●底形状:平底●寸法(W×D×H):127.90×85.85×20.0mm●ウェル内寸:Φ15.0mm×8.45mm●材質:P.S●適合シール:なし●温度耐性:-40℃〜60℃ アズワン品番65-3774-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする