テストプレート 384well 平底 P.S製 クリアボトム ホワイト 311001シリーズ

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可 93日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4個×100枚) 注文コード61272884 品番311001
参考基準価格(税別)¥976,000 販売価格(税込) ¥1,066,780
販売価格(税別)
969,800

テストプレートポリスチレン製〈色付/クリアボトム〉
384well
底面は非常に優れた透明性があり、顕微鏡観察に最適
ウェル間にすき間があり、クロスコンタミネーションを防止
各ウェルはスクエア型をしており、120μlの容量が入ります。
独自の製造技術により蛍光、発光測定において高い精度と再現性を実現
フタなし
未滅菌
底面は非常に優れた透明性があり、顕微鏡観察に適しています。

仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●容量:120μl/1ウェル●底形状:平底●寸法(W×D×H):127.6×85.6×14.8mm●ウェル内寸:Φ3.65mm×11.95mm●材質:P.S●適合シール:BMF(ELISA/Incubation用)・(ColdStrage用)シリーズ/BMシリーズ/BMF-BK-50●温度耐性:-40℃〜60℃●※他ブランドのシールと組み合わせてのご使用はお避けください。 アズワン品番65-3775-61
注意
●※他ブランドのシールと組み合わせてのご使用はお避けください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする