テストプレート 24well 平底 P.S&ガラス製 フタ付 クリアボトム ブラック 324042シリーズ

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可 93日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4個×10枚) 注文コード61273015 品番324042
参考基準価格(税別)¥452,000 販売価格(税込) ¥494,780
販売価格(税別)
449,800

テストプレートポリスチレン&ガラス製〈色付/クリアボトム〉
24well
底がガラスになっており、CCDイメージングやレーザー検出のアプリケーションに使用
335nm以下の波長をカットでき、蛍光測定に最適
フタ付
ガンマ線滅菌済・個別包装
335nm以下の波長をカットでき、蛍光測定に適しています。

仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●容量:3.1μl/1ウェル●底形状:平底(ガラス)●寸法(W×D×H):127.0×85.65×20.0mm●ウェル内寸:Φ15.0mm×18.45mm●材質:P.S(本体)、ガラス(底部)●適合シール:なし●温度耐性:-40℃〜60℃ アズワン品番65-3776-13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする