EVER GREEN
EVER GREENの バイオ・食品(菌)関連用品
EVER GREENの 培養用品
EVER GREENの クライオバイアル
イノキュレーティングループ 1μl ループ&スプレッダー ブルー 333-5001-B10シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(12個×500本)
注文コード
61273067
品番
333-5001-B10
参考基準価格(税別)
¥230,400
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
イノキュレーティングループのループとスプレッダー
ハンドリングしやすいプラスチック設計
ループの曲がりを防止するために箱に梱包
ガンマ線滅菌済
仕様
●規格:1μlループ+スプレッダー●カラー:ブルー●全長:230.0mm●材質:P.S●温度耐性:0℃〜80℃
アズワン品番
65-3776-21