イノキュレーティングループ 10μl ループ&スプレッダー イエロー 333-5010-Y10シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(12個×500本) 注文コード61273085 品番333-5010-Y10
参考基準価格(税別)¥226,800 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

イノキュレーティングループのループとスプレッダー
ハンドリングしやすいプラスチック設計
ループの曲がりを防止するために箱に梱包
ガンマ線滅菌済

仕様●規格:10μlループ+スプレッダー●カラー:イエロー●全長:225.0mm●材質:ABS●温度耐性:0℃〜80℃ アズワン品番65-3776-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする