3/22より値下げ!現場を応援

マイクロチューブ スナップキャップ 1.5ml 目盛付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個×500本) 注文コード61273207 品番3451
参考基準価格(税別)¥51,600 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別) 値下げ
49,980

スナップキャップマイクロチューブ
スナップキャップマイクロチューブは幅広い用途にお使いいただけます。
柔軟性のあるキャップは片手で簡単に開閉可能
キャップとチューブ側面はラベル貼付、書込み可能
目盛付
液漏れのないスナップシールは、繰り返しの開閉でも緩むことなく、遠心や煮沸中でも突発的にフタが開くことがありません。
24-80ウェルラックのほとんどに対応
チューブ内面は、サンプルの残液を最大限に抽出できるローリテンション仕様
高品質バージンポリプロピレンを使用
オートクレーブ対応
-80℃保存可能
滅菌済。

仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNA, DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin, PCR inhibitor, ATP and Bioburden Free●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:26,000xg●温度耐性:-80℃〜121℃ アズワン品番65-3776-98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする