3461A マイクロチューブ スクリューキャップ付 1.5ml 褐色 滅菌済 3461Aシリーズ Thermo Fisher Scientific 61273320

マイクロチューブ スクリューキャップ付 1.5ml 褐色 滅菌済 3461Aシリーズ

商品レビューを投稿する
108日以内出荷返品不可108日以内出荷とは
内容量1セット(10個×500本)注文コード61273320品番3461A
参考基準価格(税別)¥164,200販売価格(税込)¥180,619
販売価格(税別)
164,199

スクリューキャップマイクロチューブ
サンプルの分離、調整、短期間の低温保管にお使いいただけます。褐色タイプのチューブなら、光に敏感なサンプルに適しています。
O-リング付スクリューキャップ
サンプルの回収が容易なコニカルタイプと自立型の2タイプ
滅菌済

仕様●DNA, DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●材質:P.P●色:褐色●遠心耐性:20,000xg●温度耐性:-80℃~95℃アズワン品番65-3777-19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする