マイクロチューブ スクリューキャップ付 2.0ml 褐色 滅菌済 3463Aシリーズ

商品レビューを投稿する
108日以内出荷返品不可 108日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個×500本) 注文コード61273338 品番3463A
参考基準価格(税別)¥164,200 販売価格(税込) ¥180,619
販売価格(税別)
164,199

スクリューキャップマイクロチューブ
サンプルの分離、調整、短期間の低温保管にお使いいただけます。褐色タイプのチューブなら、光に敏感なサンプルに適しています。
O-リング付スクリューキャップ
サンプルの回収が容易なコニカルタイプと自立型の2タイプ
滅菌済

仕様●DNA, DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●材質:P.P●色:褐色●遠心耐性:20,000xg●温度耐性:-80℃〜95℃ アズワン品番65-3777-23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする