フィルトレーションプレート 96well 800μl ロングドリップ P.P製 360024シリーズ

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可 93日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4個×25枚) 注文コード61274056 品番360024
参考基準価格(税別)¥948,000 販売価格(税込) ¥1,033,780
販売価格(税別)
939,800

フィルトレーションプレート
フィルトレーションプレートは、溶液から粒子状物質を除去するための最もシンプルな方法として使用します。粒子状物質またはろ過液のいずれかが研究に必要となります。PorvairSciences社には、ほとんどのろ過用途に適した幅広いフィルトレーションプレートを取り扱っています。細胞採取、DNA分離、結合研究、プラスミドの分離、一般的なろ過、サンプルのクリーンアップなどの用途向けに最適化したフィルトレーションプレートです。また、ガラスファイバー、ナイロン、PVDF、またはポリエチレン製のメンブレンと1ウェルあたり350μl〜5mlの容量を選択できる48、96、および384ウェルのマイクロプレートを揃えています。
96ウェルプレート,800μl
PorvairSciences社の96ウェル、800μl/1ウェルマイクロプレートはほとんどのろ過用途に適した一連のフィルトレーションプレートを取り揃えております。細胞採取、DNA分離、結合研究、プラスミドの分離、一般的なろ過、サンプルのクリーンアップなどの用途向けに最適化したフィルトレーションプレートです。
フィルトレーションプレートは、溶液から粒子状物質を除去するための最もシンプルな方法として使用します。粒子状物質またはろ過液のいずれかが研究に必要となります。 Porvair Sciences社には、ほとんどのろ過用途に適した幅広いフィルトレーションプレートを取り扱っています。細胞採取、DNA分離、結合研究、プラスミドの分離、一般的なろ過、サンプルのクリーンアップなどの用途向けに適しています化したフィルトレーションプレートです。また、ガラスファイバー、ナイロン、PVDF、またはポリエチレン製のメンブレンと1ウェルあたり350μl〜5mlの容量を選択できる48、96、および384ウェルのマイクロプレートを揃えています。Porvair Sciences社の96ウェル、800μl/1ウェル マイクロプレートはほとんどのろ過用途に適した一連のフィルトレーションプレートを取り揃えております。細胞採取、DNA分離、結合研究、プラスミドの分離、一般的なろ過、サンプルのクリーンアップなどの用途向けに適しています化したフィルトレーションプレートです。

仕様●フタ:なし●滅菌:未滅菌●色:ナチュラル●フィルター材質:ガラスファイバー●ポアサイズ:1.0μm●ドリップディレクター:ロング(4.76mm)●プレート材質:ポリプロピレン●表面処理:なし●ウエル数:96●ウェル形状:丸型●サイズ(WxDxH):Φ7.00mm、127.76x85.47x30.61mm●容量/1ウェル:800μl●フィルター表面積:19.35mm2●※予告なく仕様が変更する場合がございます。 アズワン品番65-3778-64
注意
●※予告なく仕様が変更する場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする