フィルトレーションプレート 48well 7.5ml ロングドリップ P.P製 360053シリーズ

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可 93日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4個×15枚) 注文コード61274275 品番360053
参考基準価格(税別)¥1,224,000 販売価格(税込) ¥1,317,800
販売価格(税別)
1,198,000

フィルトレーションプレート
フィルトレーションプレートは、溶液から粒子状物質を除去するための最もシンプルな方法として使用します。粒子状物質またはろ過液のいずれかが研究に必要となります。PorvairSciences社には、ほとんどのろ過用途に適した幅広いフィルトレーションプレートを取り扱っています。細胞採取、DNA分離、結合研究、プラスミドの分離、一般的なろ過、サンプルのクリーンアップなどの用途向けに最適化したフィルトレーションプレートです。また、ガラスファイバー、ナイロン、PVDF、またはポリエチレン製のメンブレンと1ウェルあたり350μl〜5mlの容量を選択できる48、96、および384ウェルのマイクロプレートを揃えています。
48ウェルプレート
PorvairSciences社の48ウェルマイクロプレートは、ほとんどのろ過用途に適した幅広い用途に使用できるフィルトレーションプレートです。
フィルトレーションプレートは、溶液から粒子状物質を除去するための最もシンプルな方法として使用します。粒子状物質またはろ過液のいずれかが研究に必要となります。 Porvair Sciences社には、ほとんどのろ過用途に適した幅広いフィルトレーションプレートを取り扱っています。細胞採取、DNA分離、結合研究、プラスミドの分離、一般的なろ過、サンプルのクリーンアップなどの用途向けに適しています化したフィルトレーションプレートです。また、ガラスファイバー、ナイロン、PVDF、またはポリエチレン製のメンブレンと1ウェルあたり350μl〜5mlの容量を選択できる48、96、および384ウェルのマイクロプレートを揃えています。

仕様●フタ:なし●滅菌:未滅菌●色:ナチュラル●フィルター材質:HDPE●ポアサイズ:25μm●ドリップディレクター:ロング(2.67mm)●プレート材質:ポリプロピレン●表面処理:なし●ウエル数:48●ウェル形状:四角●1ウェルサイズ(WxD):17.00x8.00mm●サイズ(WxDxH):127.76x85.47x68.33mm●容量(推奨容量)/1ウェル:7.5ml(6.6ml)●フィルター表面積:126.6mm2●※予告なく仕様が変更する場合がございます。 アズワン品番65-3779-18
注意
●※予告なく仕様が変更する場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする