画像準備中

バイオリアクターチューブ コニカル型 50ml Φ30x115mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(4個×50本) 注文コード 61274984 品番 387050
参考基準価格(税別)¥233,200 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

ロットナンバー表示
TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。
ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。
商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。
Non-Pyrogenic保証
TPP社細胞培養商品は、エンドトキシンレベル0.06EU/ml※以下であることを保証しております。
Non-Pyrogeicを保証しているTPP社の細胞培養商品ならパイロジェンの培養細胞への影響を最小限に抑える事ができます。
※プラスチックピペット25/50mlリザーバー付、バイオリアクターチューブ600mlは0.1EU/ml
※プラスチックピペット(1-25ml、リザーバー付以外)、ピールオフ・リクローザブルフラスコ、PCV関連商品、クライオチューブ用カラーコードは0.5EU/ml
ABCDE8605050mlseptum11か所の穴が開いています。8701515ml0.4mm0.6mm1.0mm1.25mm1.5mm8701715ml8705050ml0.4mm0.6mm1.0mm1.5mm2.0mm87450450ml4mm穴が10か所に開いています。87600600ml
穴の塞ぎ方によって異なる条件で実験を行えます。
キャップには疎水性PTFEフィルター装着付
穴の塞ぎ方によって異なる条件で
実験可能87600専用ラックNo.99013培養後、遠心機で容易に回収全て疎水性PTFEフィルター付シェーキングインキュベーターで
使用。
容量を変えても同じ回転速度で
サンプルがシェーキング可能培養後そのまま遠心機に入れられ
ます。表面積が大きくなるため同等量の
フラスコに比べて効率の良いガス
交換可能
トリプルバッグ。No. 87050は35mlまで培養液を入れることが可能。ガンマ線滅菌済・個別包装。トリプルバッグ。トリプルバッグの特長。商品の滅菌移動が不可欠なデリケート区域で使用可能。各商品は3層のピールオフバッグに包装。各バッグにはセキュリティ番号、外側から3、中央-2、内側-1のナンバリング。最も内側のバッグ-1には、商品番号、ロット番号、使用期限等の記載済。3層のピールオフバッグは外側にあるバッグがその中にあるバッグより大きいサイズとなっているので、。何か作業をしても内側がコンタミネーションされる心配はありません。無菌性保証水準(Sterility Assurance Level:SAL):10-6以下。Step 1Bag 3 ラボ内。通常の環境下で外側(-3)のピールオフバッグを注意して剥がす。Step 2Bag 2 無菌エリア。無菌エリアで中央(-2)のピールオフバッグを注意して剥がし、次のエリアへ移動する。Step 3Bag 1 無菌室。袋(-1)から商品を取り出し。培養を始める。

仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.06EU/ml以下●コニカルタイプ●寸法:Φ30x115mm●培養可能容量:1〜35ml●材質:P.P(チューブ)、P.E(キャップ)●温度・遠心耐性●▼P.P(ポリプロピレン) -190℃〜120℃、 〜15500xg●▼P.E(ポリエチレン) -40℃〜70℃、 〜3,500g アズワン品番65-3780-81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする