画像準備中

バイオリアクターチューブ コニカル型 50ml Φ30x115mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(4個×180本) アズワン品番65-3786-03 注文コード61275009 品番787050
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥488,000
この商品はアズワン品番・内容量5種類から選べます 他の種類を見る

ロットナンバー表示
TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。
ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。
商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。
Non-Pyrogenic保証
TPP社細胞培養商品は、エンドトキシンレベル0.06EU/ml※以下であることを保証しております。
Non-Pyrogeicを保証しているTPP社の細胞培養商品ならパイロジェンの培養細胞への影響を最小限に抑える事ができます。
※プラスチックピペット25/50mlリザーバー付、バイオリアクターチューブ600mlは0.1EU/ml
※プラスチックピペット(1-25ml、リザーバー付以外)、ピールオフ・リクローザブルフラスコ、PCV関連商品、クライオチューブ用カラーコードは0.5EU/ml
ABCDE8605050mlseptum11か所の穴が開いています。8701515ml0.4mm0.6mm1.0mm1.25mm1.5mm8701715ml8705050ml0.4mm0.6mm1.0mm1.5mm2.0mm87450450ml4mm穴が10か所に開いています。87600600ml
穴の塞ぎ方によって異なる条件で実験を行えます。
キャップには疎水性PTFEフィルター装着付
穴の塞ぎ方によって異なる条件で
実験可能87600専用ラックNo.99013培養後、遠心機で容易に回収全て疎水性PTFEフィルター付シェーキングインキュベーターで
使用。
容量を変えても同じ回転速度で
サンプルがシェーキング可能培養後そのまま遠心機に入れられ
ます。表面積が大きくなるため同等量の
フラスコに比べて効率の良いガス
交換可能
バーコード付。No. 787050は5種類の異なる大きさの穴が開いています。No. 787050は35mlまで培養液を入れることが可能。ガンマ線滅菌済。

仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.06EU/ml以下●コニカルタイプ●寸法:Φ30x115mm●培養可能容量:1〜35ml●材質:P.P(チューブ)、P.E(キャップ)●温度・遠心耐性●▼P.P(ポリプロピレン) -190℃〜120℃、 〜15500xg●▼P.E(ポリエチレン) -40℃〜70℃、 〜3,500g アズワン品番65-3786-03

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
61275009 787050 62025847 87050 画像準備中 バイオリアクターチューブ コニカル型 50ml Φ30x115mm TPP 1個(180本) 49,980 税込54,978 メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする