バイオリアクターチューブ コニカル型 50ml Φ30x115mm

商品レビューを投稿する
103日以内出荷返品不可 103日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(4個×180本) 注文コード 61275018 品番 86050
参考基準価格(税別)¥1,248,000 販売価格(税込) ¥1,317,800
販売価格(税別)
1,198,000

ロットナンバー表示
TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。
ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。
商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。
Non-Pyrogenic保証
TPP社細胞培養商品は、エンドトキシンレベル0.06EU/ml※以下であることを保証しております。
Non-Pyrogeicを保証しているTPP社の細胞培養商品ならパイロジェンの培養細胞への影響を最小限に抑える事ができます。
※プラスチックピペット25/50mlリザーバー付、バイオリアクターチューブ600mlは0.1EU/ml
※プラスチックピペット(1-25ml、リザーバー付以外)、ピールオフ・リクローザブルフラスコ、PCV関連商品、クライオチューブ用カラーコードは0.5EU/ml
ABCDE8605050mlseptum11か所の穴が開いています。8701515ml0.4mm0.6mm1.0mm1.25mm1.5mm8701715ml8705050ml0.4mm0.6mm1.0mm1.5mm2.0mm87450450ml4mm穴が10か所に開いています。87600600ml
穴の塞ぎ方によって異なる条件で実験を行えます。
キャップには疎水性PTFEフィルター装着付
穴の塞ぎ方によって異なる条件で
実験可能87600専用ラックNo.99013培養後、遠心機で容易に回収全て疎水性PTFEフィルター付シェーキングインキュベーターで
使用。
容量を変えても同じ回転速度で
サンプルがシェーキング可能培養後そのまま遠心機に入れられ
ます。表面積が大きくなるため同等量の
フラスコに比べて効率の良いガス
交換可能
86050は11箇所の穴が開いています。86050はΦ2.1mm(12G)の太さのニードルまで適合。ガンマ線滅菌済。

仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.06EU/ml以下●コニカルタイプ●寸法:Φ30x115mm●培養可能容量:1〜35ml●材質:P.P(チューブ)、P.E(キャップ)●温度・遠心耐性●▼P.P(ポリプロピレン) -190℃〜120℃、 〜15500xg●▼P.E(ポリエチレン) -40℃〜70℃、 〜3,500g アズワン品番65-3789-58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする