画像準備中

細胞培養フラスコ 25cm2 ベントキャップ トリプルバッグ 390025シリーズ

商品レビューを投稿する
103日以内出荷返品不可 103日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(28個) 注文コード 61275219 品番 390025
参考基準価格(税別)¥16,400 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ロットナンバー表示
TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。
ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。
商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。
Non-Pyrogenic保証
TPP社細胞培養商品は、エンドトキシンレベル0.06EU/ml※以下であることを保証しております。
Non-Pyrogeicを保証しているTPP社の細胞培養商品ならパイロジェンの培養細胞への影響を最小限に抑える事ができます。
※プラスチックピペット25/50mlリザーバー付、バイオリアクターチューブ600mlは0.1EU/ml
※プラスチックピペット(1-25ml、リザーバー付以外)、ピールオフ・リクローザブルフラスコ、PCV関連商品、クライオチューブ用カラーコードは0.5EU/ml
トリプルバッグ
ベントキャップ
標準組織培養処理(コロナ処理)により表面を親水性にし、細胞付着性、高い増殖性の効率
キャップ開放時にゆるめすぎる事の無いキャップの採用
キャップのVENTマークによりフタの開閉を容易に確認
300cm2のBigサイズフラスコを採用
記入可能な書き込みスペース、容量目盛付
特殊設計により、縦置き横置きのどちらの場合でも抜群の安定性
顕微鏡観察時のゆがみがありません。積み重ねても崩れないストッパー付
フィルターキャップには、0.22μmの疎水性PTFEメンブレン付
ガンマ線滅菌済・個別包装
ピペット、スクレーパーが
フラスコの角まで容易に届く
構造VENTキャップ(上側)と
フィルターキャップ(下側)トリプルバッグ包装複数のフラスコを積み重ねても
崩れません。側面には細胞名などが書ける
ホワイトエリアと容量目盛付き
ベントキャップ(フィルターなし)
キャップについているVENTマークが真上の位置(1/4回転)にくる様にゆるめると、抵抗ストッパーがあり、キャップのゆるめすぎによるクロスコンタミネーションを防ぐ機構となっています。
抵抗ストッパーの位置では、ロック状態になりますので、微開封を維持し、フラスコ内の圧力や温度の変化によるキャップ落下、フラスコの変形を防ぎます。
フィルターキャップ
ポアサイズ0.22μmの疎水性メンブレンにより、コンタミネーションを防ぎます。また、空気の流速4.5(LPM13.7cm2/13.5psi)が可能なメンブレンフィルターにより均一なガス交換が可能です。
VENTマークも付いています。
トリプルバッグ
トリプルバッグの特長
商品の滅菌移動が不可欠なデリケート区域で使用可能
各商品は3層のピールオフバッグに包装
各バッグにはセキュリティ番号、外側から3、中央-2、内側-1のナンバリング
最も内側のバッグ-1には、商品番号、ロット番号、使用期限等の記載済
3層のピールオフバッグは外側にあるバッグがその中にあるバッグより大きいサイズとなっているので、
何か作業をしても内側がコンタミネーションされる心配はありません。
無菌性保証水準(SterilityAssuranceLevel:SAL):10-6以下
Step1Bag3ラボ内
通常の環境下で外側(-3)のピールオフバッグを注意して剥がす。
Step2Bag2無菌エリア
無菌エリアで中央(-2)のピールオフバッグを注意して剥がし、次のエリアへ移動する。
Step3Bag1無菌室
袋(-1)から商品を取り出し
培養を始める。

仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.06EU/ml以下●容量(推奨容量):15ml(3〜8ml)●培養表面積:25cm2●寸法:92x51x29mm●ベントキャップ●材質:P.S(フラスコ)、 P.E(キャップ)●温度耐性●▼P.S(ポリスチレン) -40℃〜70℃●▼P.E(ポリエチレン) -40℃〜70℃ アズワン品番65-3781-35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする