メッシュバスケット 46シリーズ

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可 93日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61275630 品番46-101
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

メッシュバスケット
耐久性のあるPVC製で、独自のメッシュふるいを作るのに非常に便利です。

仕様●材質:頑丈なPVC製●サイズ:Φ約19mm●色:褐色 アズワン品番65-3782-57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする