ショウジョウバエ ポピュレーションケージ 59シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61275727 品番59-116
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥170,000

ショウジョウバエポピュレーションケージ
内部が角のない円筒形の型で成型されたアクリル製ケージです。耐久性のあるカスタム縫製クロスエンドキャップ(洗濯機洗浄、乾燥干し可能)は、調整可能なホースクランプでぴったりと固定されています。一方のエンドキャップには、簡単で安全に操作できる拡張ネットがついていてこのネットを結ぶことでケージを閉じられます。ケージは耐久性のあるプラスチック製台座にしっかりと固定されます。

仕様●サイズ(DxH):228.6x365.8mm(9in.x14.4in.)●材質:アクリル アズワン品番65-3783-76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする