70010 Clipmax チャンバースライド 10cm2 フィルターキャップ 70010シリーズ TPP 61275910

Clipmax チャンバースライド 10cm2 フィルターキャップ 70010シリーズ

商品レビューを投稿する
103日以内出荷返品不可103日以内出荷とは
内容量1セット(4パック×5個)注文コード61275910品番70010
参考基準価格(税別)¥58,400販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980

ロットナンバー表示
TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。
ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。
商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご確認ください)。
Non-Pyrogenic保証
TPP社細胞培養商品は、エンドトキシンレベル0.06EU/ml※以下であることを保証しております。
Non-Pyrogeicを保証しているTPP社の細胞培養商品ならパイロジェンの培養細胞への影響を最小限に抑える事ができます。
※プラスチックピペット25/50mlリザーバー付、バイオリアクターチューブ600mlは0.1EU/ml
※プラスチックピペット(1-25ml、リザーバー付以外)、ピールオフ・リクローザブルフラスコ、PCV関連商品、クライオチューブ用カラーコードは0.5EU/ml
スライド(25×75mm)上で直接培養可能
細胞培養、免疫化学、さまざまな細胞分析に使用
アセトン、エタノール、キシリンなどに耐性
スライドの取りはずしに道具は必要ありません。
フィルターキャップには0.22μm疎水性PTFEメンブレン付
ガンマ線滅菌済・個別包装
積み重ねられます。チャンバーを取り除く前チャンバーを取り除いた後クリックオフによりチャンバーを取りはずし
手順1.取り出し2.培養3.チャンバーの取り出し

仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.06EU/ml以下●フィルターキャップ●寸法:93x33x32mm●最大容量(推奨容量):5.0ml(3.5ml)●培養面積:10cm2●材質:P.S(チューブ)、P.E(キャップ)、COP(スライド)●温度耐性●▼P.S(ポリスチレン) -40℃~70℃●▼P.E(ポリエチレン) -40℃~70℃●▼COP(シクロオレフィンポリマー) -40℃~120℃アズワン品番65-3785-41
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする