Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの バイオ・食品(菌)関連用品
Thermo Fisher Scientificの 培養用品
Thermo Fisher Scientificの クライオバイアル
エコロジーラック 96穴 蛍光グリーン 8680シリーズ
商品レビューを投稿する
108日以内出荷
返品不可
108日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(12個)
注文コード
61276497
品番
8680
参考基準価格(税別)
¥48,240
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
エコロジーラックリバーシブル
片面に0.2mlチューブ×96本、もう片面には0.6mlチューブ×96本
未滅菌
仕様
●オートクレーブ可能(121℃、15分)●サイズ(W×D×H):209×117×43mm●ウェル直径:7.9mmΦ(表)、7.9mmΦ(裏)●材質:P.P●色:蛍光グリーン●温度耐性:-80℃〜121℃
アズワン品番
65-3789-84