画像準備中

クライオチューブ(CryoVial)4.5ml 自立型 89050シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4個×400本) 注文コード61276874 品番89050
参考基準価格(税別)¥168,800 販売価格(税込) ¥185,679
販売価格(税別)
168,799

ロットナンバー表示
TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。
ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。
商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。
Non-Pyrogenic保証
TPP社細胞培養商品は、エンドトキシンレベル0.06EU/ml※以下であることを保証しております。
Non-Pyrogeicを保証しているTPP社の細胞培養商品ならパイロジェンの培養細胞への影響を最小限に抑える事ができます。
※プラスチックピペット25/50mlリザーバー付、バイオリアクターチューブ600mlは0.1EU/ml
※プラスチックピペット(1-25ml、リザーバー付以外)、ピールオフ・リクローザブルフラスコ、PCV関連商品、クライオチューブ用カラーコードは0.5EU/ml
TPPクライオバイアル(アウターキャップ)
フラットネスデザイン
チューブ本体のキャップとシーリング部分のリムは、特殊な成型方式("フラットネス"デザイン)を取り入れているので、最高の気密性を約束
ライティングエリア
チューブ胴体に書き込み可能なエリアを設けているのでサンプルの管理に最適
サンプルの凍結保存に最適
シリコンリングを使用しない気密設計
カラーコード(6色)によりサンプルの識別に便利
ガンマ線滅菌済
※液体窒素による凍結保存の際は、気相での使用をお願いします。
クライオチューブ専用作業
ラックで楽に作業ピペッティングが容易な構造4.5mlにも対応する保存ラック専用ラックは片手でフタを開閉
できる構造全てジッパーバック包装トリプルバッグ包装
商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます。チューブ胴体に書き込み可能なエリアを設けているのでサンプルの管理に適しています。サンプルの凍結保存に適しています。

仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.06EU/ml以下●形状:自立型、丸底●容量:4.5ml●推奨容量:4.3ml●直径x長さ(キャップなし):Φ12x90(86.5)mm●材質:P.P●温度耐性:P.P(ポリプロピレン) -196℃〜121℃ アズワン品番65-3792-73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする