クライオチューブ(CryoVial)0.9/1.5ml用ラック 81本立 99015シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(20個) 注文コード61278816 品番99015
参考基準価格(税別)¥72,000 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980

ロットナンバー表示
TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。
ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。
商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。
Non-Pyrogenic保証
TPP社細胞培養商品は、エンドトキシンレベル0.06EU/ml※以下であることを保証しております。
Non-Pyrogeicを保証しているTPP社の細胞培養商品ならパイロジェンの培養細胞への影響を最小限に抑える事ができます。
※プラスチックピペット25/50mlリザーバー付、バイオリアクターチューブ600mlは0.1EU/ml
※プラスチックピペット(1-25ml、リザーバー付以外)、ピールオフ・リクローザブルフラスコ、PCV関連商品、クライオチューブ用カラーコードは0.5EU/ml
81本立
ラック内1ウェルごとにナンバリングがしてあり、チューブの保存用ラックとして最適
ガンマ線滅菌済
商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます。ラック内1ウェルごとにナンバリングがしてあり、チューブの保存用ラックとして適しています。

仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●サイズ(WxDxH):133x133x45mm●材質:P.P●温度耐性:P.P(ポリプロピレン) -190℃〜121℃ アズワン品番65-3799-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする