LAST DROP(TM)マイクロチップ フィルター付 低吸着タイプ ラック 滅菌済 ABDPシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(4個×960本) 注文コード 61279060 品番 ABDP11077
参考基準価格(税別)¥59,600 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

マイクロチップフィルター付
DNase,RNase,HumanDNA,ATP,heavymetal,endotoxin,pyrogenfree
低吸着タイプ
ラックタイプ
ガンマ線滅菌済SAL=10-6

仕様●全長:71.3mm、チップ先端外径Φ1.45±0.05mm/内径Φ0.85±0.05mm●目盛:300μl, 500μl, 1000μl●材質:PP、疎水性PEフィルター アズワン品番65-3800-19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする