画像準備中

リングロックチューブ 2.0ml BM-20シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個×500本) 注文コード 61279577 品番 BM-20MIX
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

キャップと胴体の両方に凸ライン(リングロック)がある為、シーリングが完全
厳選された材料を使用しているので、チューブ全体が透明
250μl刻みの目盛付で、フタと胴体に書き込み可能
キャップが大きく、開閉が滑らか
未滅菌。

仕様●オートクレーブ可能(121℃,15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●開口外寸:口部Φ13.1mm, 全長39.5mm, 胴部Φ10.8mm●材質:P.P●色:5色ミックス(青、赤、黄、緑、橙)●遠心耐性:純水時 14,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃〜121℃ アズワン品番65-3803-97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする