プラチナチューブ 1.7ml ナチュラル BM4017シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個×250本) 注文コード 61279699 品番 BM4017
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

サンプルの長期保存に適した低吸着チューブ。プラチナチューブはあらゆる点から"低吸着"を追求し、成型されたチューブです。不純物の無いオリジナルバージンポリプロピレンを使用し、原材料を特殊配合しておりますので、非常に滑らかな表面を実現しました。また、独特のモールド設計及び製造工程により、さらにその滑らかさに磨きをかけています。0.25ml刻みの見やすい目盛付。抜群の透明度で、サンプルの目視が容易。

仕様●2500本(250×10pk)●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen,endotoxin Free●開口外寸:口部Φ13.3mm、全長39.5mm、胴部Φ10.8mm●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 14,000RCF(xg) アズワン品番65-3804-67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする