テストプレート 96well V底 P.S製 BM6002シリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1セット(4個×100枚) 注文コード 61279848 品番 BM6002
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥130,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

nerbeplus社独自の高度な生産技術とモールドにより製造された商品です。DNAやセルバイオロジー関連・サンプル保存で大きな力を発揮します。
使いやすい5枚単位の包装で、ガンマ線滅菌処理済みです。各プレートにはアルファベットのナンバリング付。
96ウェルテストプレート
ガンマ線滅菌済

仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen Free●容 量:275μl/1ウェル●底形状:V底●寸 法(WxDxH):126.8x84.8x14.9mm●ウェル内寸:Φ6.7mmx11.0mm●材 質:P.S●SLAS/ANSI 1&4 適合●適合シール:BMF(ELISA/Incubation用)・(ColdStrage用)シリーズ/BMシリーズ●温度耐性:-40℃〜60℃ アズワン品番65-3805-46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする