テスト・ディープウェルプレート 96well BM60シリーズ対応マット(DMSO対応) BM6018Dシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(10枚) 注文コード 61279900 品番 BM6018D
参考基準価格(税別)¥12,600 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

96well対応マット〈DMSO式〉
BM6019/BM6019S対応マット
DMSO対応で、サンプル保存に最適
未滅菌
DMSO対応で、サンプル保存に適しています。

仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●形状:丸型●寸法(W×D):124.4×81.9mm●材質:シリコン●温度耐性:-80℃〜121℃ アズワン品番65-3805-57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする