仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●容量:1.1ml/1ウェル(マット使用時:1.0ml)●底形状:丸底●寸法(W×D×H):127.2×85.4×26.9mm●ウェル内寸:Φ8.2×23.8mm●材質:P.P●適合シール:BMF(ELISA/Incubation用)・(ColdStrage用)シリーズ/BMシリーズ●温度耐性:-80℃~121℃●※他ブランドのシールと組み合わせてのご使用はお避けください。アズワン品番65-3805-60