ディープウェルプレート 96well 丸底 P.P製 BM6019Sシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4個×50枚) 注文コード61279927 品番BM6019S
参考基準価格(税別)¥188,400 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

ディープウェルプレート96well
ハーフハイトタイプ1.1ml
高さが1/2ですので、サンプル保存に最適
電子滅菌済
高さが1/2ですので、サンプル保存に適しています。

仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●容量:1.1ml/1ウェル(マット使用時:1.0ml)●底形状:丸底●寸法(W×D×H):127.2×85.4×26.9mm●ウェル内寸:Φ8.2×23.8mm●材質:P.P●適合シール:BMF(ELISA/Incubation用)・(ColdStrage用)シリーズ/BMシリーズ●温度耐性:-80℃〜121℃●※他ブランドのシールと組み合わせてのご使用はお避けください。 アズワン品番65-3805-62
注意
●※他ブランドのシールと組み合わせてのご使用はお避けください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする