ディープウェルプレート BM6030/BM6030S対応マット(ピアス式) BM6020シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個×10枚) 注文コード61279936 品番BM6020
参考基準価格(税別)¥41,500 販売価格(税込) ¥45,078
販売価格(税別)
40,980

ディープウェルプレート
BM6030/BM6030S対応マット〈ピアス式〉
BM6030/BM6030S専用マット
マットをしたままワークステーションでのサンプリングが可能
切り込み入りのウェル
未滅菌

仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●形状:角型●寸法(W×D):120.0×78.0mm●材質:シリコン●温度耐性:-80℃〜121℃ アズワン品番65-3805-64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする