テストプレート 96well V底 ワイドウェル BM6025シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(50枚) 注文コード 61279954 品番 BM6025
参考基準価格(税別)¥26,600 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

テストプレートポリプロピレン製〈ワイドウェル〉96well
ウェル径が大きい(8.0mmΦ)ポリプロピレン製のテストプレート
オートクレーブ可能〈121℃・15分〉
プレートウェルナンバリング:プレートのウェル1つ1つにナンバリングされている
未滅菌

仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●容量:480μl/1ウェル(マット使用時:300μl)●底形状:V底●寸法(W×D×H):127.4×85.2×14.4mm●ウェル内寸:Φ8.0mmx12.0mm●材質:P.P●適合シール:BMF(ELISA/Incubation用)・(ColdStrage用)シリーズ/BMシリーズ●温度耐性:-80℃〜121℃●※他ブランドのシールと組み合わせてのご使用はお避けください。 アズワン品番65-3805-69
注意
●※他ブランドのシールと組み合わせてのご使用はお避けください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする