Fortress ディープウェルプレート 96well 2.0mL V底 BM7750シリーズ

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可 93日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4個×50枚) 注文コード61280085 品番BM7750
参考基準価格(税別)¥232,800 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

Fortressディープウェルプレート96well
スクエアタイプ2.0ml
ANSI/SLAS対応
2.0mlでは代表的なスクエア、V底タイプ
未滅菌

仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, endotoxin※ Free(※:滅菌済のみ)●容量:2.0ml/1ウェル(マット使用時:1.7ml)●底形状:V底●寸法(W×D×H):127.8×85.5×44.0mm●ウェル内寸:Φ8.2×41.5mm●材質:P.P●適合シール:BMF(ELISA/Incubation用)・(ColdStrage用)シリーズ/BMシリーズ●温度耐性:-80℃〜121℃●※他ブランドのシールと組み合わせてのご使用はお避けください。 アズワン品番65-3806-09
注意
●※他ブランドのシールと組み合わせてのご使用はお避けください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする