Fortress ディープウェルプレート 96well 1.1mL V底 BM7751シリーズ

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可 93日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4個×50枚) 注文コード61280110 品番BM7751
参考基準価格(税別)¥226,800 販売価格(税込) ¥249,479
販売価格(税別)
226,799

Fortressディープウェルプレート96well
スクエアタイプ1.1ml
ANSI/SLAS,HTS対応
プレートの高さは通常の2.0mlスクエアタイプのディープウェルプレートのままでウェルの高さのみ1.1ml仕様となっています。
未滅菌

仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase Free●容量:1.1ml/1ウェル(マット使用時:1.0ml)●底形状:V底●寸法(W×D×H):127.8×85.8×44.5mm●ウェル内寸:Φ8.3×23.6mm●材質:P.P●適合シール:BMF(ELISA/Incubation用)・(ColdStrage用)シリーズ/BMシリーズ●温度耐性:-80℃〜121℃●※他ブランドのシールと組み合わせてのご使用はお避けください。 アズワン品番65-3806-13
注意
●※他ブランドのシールと組み合わせてのご使用はお避けください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする