Argos Technologies Inc
Argos Technologies Incの バイオ・食品(菌)関連用品
Argos Technologies Incの 培養用品
Argos Technologies Incの クライオバイアル
1Dバーコード付CryoVialチューブ用作業ラック BMA-CRY51シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4個)
注文コード
61280295
品番
BMA-CRY51
参考基準価格(税別)
¥48,400
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
1Dバーコード付クライオバイアルチューブ用作業ラック
40本(4x10)立
片手でキャップが開けられるように、特殊な穴径のラック
仕様
●オートクレーブ可能(121℃、15分)●サイズ(WxDxH):216x102x25mm●ウェル直径:Φ12.7mm●材質:ポリカーボネイト●温度耐性:-196℃〜121℃
アズワン品番
65-3806-91