SureSeal AL MAX, Sterile BMF-AFS-25シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4個×50枚) 注文コード61281108 品番BMF-AFS-25
参考基準価格(税別)¥83,600 販売価格(税込) ¥91,278
販売価格(税別)
82,980

SureSealALMAXSealingFilms,Sterile
PCRやサンプルの保存に最適
他のアルミシールと比べ裏紙をはがした時の巻き戻りが少ない。
滅菌済
PCRやサンプルの保存に適しています。

仕様●DNase, RNase Free●寸法(WxD):82.6x146.1mm●シール厚:36μm●材質:アルミニウム●温度耐性:-80℃〜120℃ アズワン品番65-3810-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする