SureSeal PE Pierceable, Sterile BMF-EZPS-25シリーズ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4個×50枚) 注文コード61281336 品番BMF-EZPS-25
参考基準価格(税別)¥50,400 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

SureSealPEPierceableSealingFilms,Sterile
簡単に突き刺しが可能な厚さ70μmのポリエチレンを使用
シングル、マルチピペッターまたはロボットでも直接サンプルを回収できます。
優れた薬品耐性
滅菌済

仕様●DNase, RNase Free●寸法(WxD):82.6x142.9mm●シール厚:70μm●材質:ポリエチレン●温度耐性:-40℃〜90℃ アズワン品番65-3811-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする