ビーエム機器
ビーエム機器の バイオ・食品(菌)関連用品
ビーエム機器の 培養用品
ビーエム機器の マイクロプレート
SureSeal AL Raised-skirt BMF-F-96-100シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(4個×100枚)
注文コード
61281345
品番
BMF-F-96-100
参考基準価格(税別)
¥62,000
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
SureSealALRaised-skirtSealingFilms
96ウェルのPCR用アルミシール
リムのあるプレートにも使用可能
未滅菌
仕様
●DNase, RNase Free●寸法(WxD):77.8x127.0mm●シール厚:38μm●材質:アルミニウム●温度耐性:-80℃〜120℃
アズワン品番
65-3811-07