SureSeal AL Raised-skirt BMF-F-96-100シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(100枚) 注文コード 61281354 品番 BMF-F-96-100
参考基準価格(税別)¥15,500 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

SureSealALRaised-skirtSealingFilms
96ウェルのPCR用アルミシール
リムのあるプレートにも使用可能
未滅菌

仕様●DNase, RNase Free●寸法(WxD):77.8x127.0mm●シール厚:38μm●材質:アルミニウム●温度耐性:-80℃〜120℃ アズワン品番65-3811-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする