付属品AC 100 V 27 VA 50 Hz ・ 60 Hz 国内専用ACアダプタ 1台 (5 V 2.3A 出力ロック付き)、羽型アングル(汎用取り付け金具) 1 枚(本体に装着済み)
仕様IMG.Link信号伝送距離:L-7CHD:210m、 L-7CFB:150m、L-5CFB:110m、L-5C2V:60m、L-3CFB:60m、L-3C2V: 30m(設置環境等により距離が短くなる場合があります)
質量(g)約250(羽根型アングルを含まない単体)、約330(羽根型アングルを含む)
電源(V)DC5/0.4A
消費電力(W)2(最大)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×24×100(突起物を除く本体のみ)
機能入力SDI信号状態およびリンク状態の2色発光LED表示機能、内蔵テストパターン・トーン発生機能とオンスクリーン表示によるインフォメーション機能(RX,RS機器側へのコマンド指示による対応)、ほか。
入力信号SMPTE 125M,292M,424M,425M各規格準拠のデジタルシリアル信号 1系統 0.8 Vp-p 75 Ω BNCx1、ケーブル補償範囲(パソロジカル(チェックフィールド)信号にて):SD-SDI信号 250 m まで(5C2V同軸ケーブルにて)、HD-SDI信号 150 m まで(5CFB同軸ケーブルにて)、3G-SDI信号 100 m まで(5CFB同軸ケーブルにて)
出力信号オリジナル再エンコード方式によるデジタルシリアル信号 1系統 1.0 Vp-p 75 Ω BNCx1、オリジナル再エンコード後の映像ビットレート 2.592 Gbps NRZI信号(固定ビットレート、音声は9.216 Mbps)、オリジナル双方向通信リンク機能