付属品EIA 19型 2U ラックマウント金具 1組、国内専用電源ケーブル(3P-3SL 3P-2P 変換プラグ付) 1本、HDMI コネクタ抜け止め金具(CL-1) 11個仕様●入力信号部:HDMI信号:TMDSクロック ~ 300 MHz、データレート ~ 18 Gbps 9 系統(HDMI-A × 9)、4K60P(4:4:4)対応、HDCP 2.2 / 1.4 対応 ※ディープカラー、HDR、BT2020 色域、マルチストリーム映像音声、圧縮音声は非対応。、映像:ピクセルクロック 25MHz ~ 600 MHz 水平周波数 15 kHz ~ 135 kHz 垂直周波数 24 Hz ~ 120 Hz VGA~WQXGA(Reduced Branking)、480P 720P 1080i 1080P、4K、音声:~48 kHz 2 チャンネル LPCM ※ マルチチャンネル音声はステレオダウンミックス処理されます。●出力信号部:HDMI信号:TMDSクロック ~ 297 MHz、データレート ~ 17.8 Gbps 1 系統(HDMI-A × 1) 4K60P(4:4:4)対応、TMDSクロック ~ 297 MHz、データレート ~ 8.9 Gbps 1 系統(HDMI-A × 1) 4K60P(4:2:0)対応、HDCP 2.2 / 1.4 対応、映像:ピクセルクロック 25 MHz ~ 594 MHz(下記解像度より択一選択、垂直周波数は 59.94Hz 60Hz いずれか選択)720×480(CEA-861F)、640×480、800×600、1024×768、1280×720(CEA-861F)、1280×768、1280×800、1360×768、1366×768、1440×900、1280×960、1280×1024、1400×1050、1680×1050、1600×900、1600×1200、1920×1080P/i(CEA-861F)、1920×1200(ReducedBlanking)、2048×1080、2048×1152(ReducedBlanking)、2560×1440(Reduced Branking)、2560×1600(Reduced Branking)、3840×2160(CEA -861F)、4096×2160(CEA -861F)、音声:48 kHz 2 チャンネル LPCM、アナログ音声出力:-10 dBu(10 kΩ 以上負荷時) ローインピーダンス不平衡 2チャンネル 1 系統(RCAx2)●基準同期信号部:同期入力:HD 3 値同期信号またはブラックバースト信号 0.3 Vp-p ~ 0.6 Vp-p(BNC × 1)、同期出力:HEV-U91 オリジナル方式(BNC × 1)●映像量子化:デジタルRGB(YCBCR)信号 各8ビット●最大ケーブル長:HDMI入力端子:10 m(4K60/4:4:4/24 bit)、20 m (4K60/4:2:0/24 bit)、30 m (1080p/24 bit)、HDMI出力端子:3 m (4K60/4:4:4/24 bit)、5 m (4K60/4:2:0/24 bit)、10 m (1080p/24 bit) ※メーカー内の環境、およびメーカー製ケーブルで測定した値です。すべての環境での動作を保証するものではありません。質量(kg)約5.5電源(V)AC100~AC240 (50/60Hz)消費電力(W)130(最大)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)422 88 300 (突起物を除く)機能【外部制御機能】LAN :10BASET-T 100BASE-TX(自動判定) 1 系統(RJ45 × 1)【メモリー機能】入力番号毎に入力解像度別設定情報を64種ずつ自動記憶再生、動作状態の自動記憶再生機能、ユーザー指定の任意記憶再生機能(外部制御からのみ64種制御可能)。電源OFF時のバックアップ寿命は半永久です。【その他付加機能】水平垂直アスペクト比調整、任意位置拡大縮小ズーム、トリミング機能、ボーダー付き表示、タイトル文字表示(16文字2段、英数字と一部記号等)、音声ピークメータ表示、シームレス切替え、内蔵テストパターン信号出力(複合パターン・1kHz音声付)、音声任意レベルミキシングおよび連動スイッチャー選択機能、FANアラーム通知機能、ほか。遅延時間約33ms~67ms ※入出力ともに 60 Hz の場合