曜日別特売
AKJ-PD20U WH PD20W対応AC充電器直付けTYPE-C USBポート付き エアージェイ 61283707

AKJ-PD20U WH PD20W対応AC充電器直付けTYPE-C USBポート付き エアージェイ 61283707
AKJ-PD20U WH PD20W対応AC充電器直付けTYPE-C USBポート付き エアージェイ 61283707
AKJ-PD20U WH PD20W対応AC充電器直付けTYPE-C USBポート付き エアージェイ 61283707
AKJ-PD20U WH PD20W対応AC充電器直付けTYPE-C USBポート付き エアージェイ 61283707

PD20W対応AC充電器直付けTYPE-C USBポート付き

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1台注文コード61283707品番AKJ-PD20U WH
販売価格(税込)¥2,781
販売価格(税別)
2,528

USB-Cコネクタ対応の家庭用コンセントタイプAC充電器です。おりたたみプラグ採用キューブ型で場所を取りません。
高出力20WPowerDelivery対応でスマートフォンなどの急速パワフル充電が可能です。
表裏を気にせず使えるUSB-Cリバーシブルコネクタです。
2台同時充電可能なType-Aコネクタ付き

仕様●出力USB-Aポート:DC5V3A(Max)●出力USB-C:DC5V3A、9V2.22A、12V1.67A(PD20W Max)●出力コネクター+ポート:DC5V3A(Max)●安心安全:PES認証品、トラッキング防止プラグ材質PC寸法(mm)幅39×奥行38×高さ39ホワイト質量(g)91.5ケーブル長(m)1.5入力AC100-240V50/60Hz 0.5A(Max)RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.39MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする